SCAME PARRE SPA - SCA400.32834 PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 32A 3H IP44 - 400.32834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - >50-250 V DC grigio
Posizione ora - 3 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8001636048727
Codice prodotto
SCA400.32834
Cod. produttore
400.32834
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
>50-250 V DC grigio
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no