pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA400.1672 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 16A 4H IP44 - 400.1672

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA400.1672 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 16A 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001636048390

Codice prodotto

SCA400.1672

Cod. produttore

400.1672

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz 136X125MM Morsetti a vite