SCAME PARRE SPA - SCA335.16065 PRESA VOLANTE 2P 16A <50V 11H IP67 - 335.16065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 2
Posizione ora - 11 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636090535
Codice prodotto
SCA335.16065
Cod. produttore
335.16065
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
2
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Verde
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7.035
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no