pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA330.32062 PRESA VOLANTE 2P 32A <50V 2H IP44 - 330.32062

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA330.32062 PRESA VOLANTE 2P 32A <50V 2H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

  • Posizione ora - 2 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636088792

Codice prodotto

SCA330.32062

Cod. produttore

330.32062

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

Posizione ora:

2 h

Colore identificativo:

Verde

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 2P 2h 40-50V - 20-25V 300Hz Morsetti a vite