SCAME PARRE SPA - SCA330.16064 PRESA VOLANTE 2P 16A <50V 3H IP44 - 330.16064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Posizione ora - 3 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
8001636088723
Codice prodotto
SCA330.16064
Cod. produttore
330.16064
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no