SCAME PARRE SPA - SCA319.32475 PRESA MOBILE 32A 3P+N+T 11H EX ZONA 1 - 319.32475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 11 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
8001636264400
Codice prodotto
SCA319.32475
Cod. produttore
319.32475
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no