pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA319.3244 PRESA MOBILE 32A 3P+T 9H EX ZONA 1 - 319.3244

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA319.3244 PRESA MOBILE 32A 3P+T 9H EX ZONA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636263403

Codice prodotto

SCA319.3244

Cod. produttore

319.3244

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz - 60Hz II 2GD Morsetti a mantello