pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA319.1641 PRESA MOBILE 16A 3P+T 4H EX ZONA 1 - 319.1641

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA319.1641 PRESA MOBILE 16A 3P+T 4H EX ZONA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636263281

Codice prodotto

SCA319.1641

Cod. produttore

319.1641

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz II 2GD Morsetti a mantello