pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA318.32438 PRESA MOBILE 32A 2P+T 8H IP66/IP67/IP69 - 318.32438

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA318.32438 PRESA MOBILE 32A 2P+T 8H IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >250 V DC grigio

  • Posizione ora - 8 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001636268804

Codice prodotto

SCA318.32438

Cod. produttore

318.32438

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

>250 V DC grigio

Posizione ora:

8 h

Colore identificativo:

Grigio

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 2P+T 8h >250V Corr. continua Morsetti a vite