pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA318.12548 PRESA MOBILE 125A 2P+T 9H IP66/IP67/IP69 - 318.12548

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA318.12548 PRESA MOBILE 125A 2P+T 9H IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636224749

Codice prodotto

SCA318.12548

Cod. produttore

318.12548

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

125A 2P+T 9h 380-415V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello