pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA318.125474 PRESA MOBILE 125A 3P+N+T 3H - 318.125474

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA318.125474 PRESA MOBILE 125A 3P+N+T 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001636273600

Codice prodotto

SCA318.125474

Cod. produttore

318.125474

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello