SCAME PARRE SPA - SCA318.125462 PRESA MOBILE 125A 3P+T 2H IP66/IP67/IP69 - 318.125462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posizione ora - 2 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
8001636273570
Codice prodotto
SCA318.125462
Cod. produttore
318.125462
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no