pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA313.63465 PRESA MOBILE 3P+T IP44 63A 11H 440-460V - 313.63465

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA313.63465 PRESA MOBILE 3P+T IP44 63A 11H 440-460V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 11 h

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636296272

Codice prodotto

SCA313.63465

Cod. produttore

313.63465

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Posizione ora:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7.035

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz Morsetti a mantello