SCAME PARRE SPA - SCA313.63436 PRESA MOBILE 2P+T IP44 63A 7H 480-500V - 313.63436

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 kg CO₂eq
EAN
8001636296197
Codice prodotto
SCA313.63436
Cod. produttore
313.63436
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no