SCAME PARRE SPA - SCA313.32432 PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 2H >50V CA - 313.32432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posizione ora - 2 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8001636268354
Codice prodotto
SCA313.32432
Cod. produttore
313.32432
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no