SCAME PARRE SPA - SCA313.3240F PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 4H 100-130V - 313.3240F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 kg CO₂eq
EAN
8001636242903
Codice prodotto
SCA313.3240F
Cod. produttore
313.3240F
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no