pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA313.16476 PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 7H 480-500V - 313.16476

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA313.16476 PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 7H 480-500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636268309

Codice prodotto

SCA313.16476

Cod. produttore

313.16476

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite