pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA313.16462 PRESA MOBILE 3P+T IP44 16A 2H >50V CA - 313.16462

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA313.16462 PRESA MOBILE 3P+T IP44 16A 2H >50V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde

  • Posizione ora - 2 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001636268248

Codice prodotto

SCA313.16462

Cod. produttore

313.16462

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) verde

Posizione ora:

2 h

Colore identificativo:

Verde

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a vite