pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA235.32015 SPINA VOLANTE 2P 32A <50V 11H IP67 - 235.32015

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA235.32015 SPINA VOLANTE 2P 32A <50V 11H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

  • Posizione ora - 11 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636090450

Codice prodotto

SCA235.32015

Cod. produttore

235.32015

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

Posizione ora:

11 h

Colore identificativo:

Verde

Numero RAL:

7.035

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

32A 2P 11h 20-25V - 40-50V >400-500Hz Morsetti a vite