pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA235.1600 SPINA VOL.<50V 2P 16A 24V IP67 - 235.1600

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA235.1600 SPINA VOL.<50V 2P 16A 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636053714

Codice prodotto

SCA235.1600

Cod. produttore

235.1600

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 2P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite

Un prodotto SCAME PARRE SPA

Scopri la serie SCAME PARRE SPA