SCAME PARRE SPA - SCA230.32035 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 11H IP44 - 230.32035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Posizione ora - 11 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
8001636088693
Codice prodotto
SCA230.32035
Cod. produttore
230.32035
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no