pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA230.32030 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP44 - 230.32030

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA230.32030 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636088662

Codice prodotto

SCA230.32030

Cod. produttore

230.32030

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Verde

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 3P 4h 20-25V - 40-50V 100-200Hz Morsetti a vite

Un prodotto SCAME PARRE SPA

Scopri la serie SCAME PARRE SPA