pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA226.3230 SPINA 90° 2P+T 32A 4H EUREKA - 226.3230

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA226.3230 SPINA 90° 2P+T 32A 4H EUREKA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636044507

Codice prodotto

SCA226.3230

Cod. produttore

226.3230

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite