SCAME PARRE SPA - SCA219.125374 SPINA MOBILE IP66 125A 3P+N 3H EX ZONA1 - 219.125374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 3 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8001636299501
Codice prodotto
SCA219.125374
Cod. produttore
219.125374
Produttore
SCA
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Nero
Tipologia:
Connettore
Materiale del corpo:
Plastica
Ingresso del cavo:
Diritto
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Classe antideflagrante:
IIC