SCAME PARRE SPA - SCA218.63374 SPINA MOBILE 63A 3P+N+T 3H - 218.63374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 3 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8001636273440
Codice prodotto
SCA218.63374
Cod. produttore
218.63374
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no