SCAME PARRE SPA - SCA218.63371 SPINA MOBILE 63A 3P+N+T 10H - 218.63371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Posizione ora - 10 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8001636078427
Codice prodotto
SCA218.63371
Cod. produttore
218.63371
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no