pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA218.6337.MIL SPINA MOBILE 63A 3P+N+T 6H - 218.6337.MIL

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.6337.MIL SPINA MOBILE 63A 3P+N+T 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 24 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636344010

Codice prodotto

SCA218.6337.MIL

Cod. produttore

218.6337.MIL

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

sì

63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello