pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA218.63338 SPINA MOBILE 63A 2P+T 8H IP66/IP67/IP69 - 218.63338

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.63338 SPINA MOBILE 63A 2P+T 8H IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >250 V DC grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 8 h

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636268101

Codice prodotto

SCA218.63338

Cod. produttore

218.63338

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

>250 V DC grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

8 h

Colore identificativo:

Grigio

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

63A 2P+T 8h >250V Corr. continua Morsetti a mantello