SCAME PARRE SPA - SCA218.63336 SPINA MOBILE 63A 2P+T 7H IP66/IP67/IP69 - 218.63336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 7 h
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8001636268095
Codice prodotto
SCA218.63336
Cod. produttore
218.63336
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no