pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA218.32362 SPINA MOBILE 32A 3P+T 2H IP66/IP67/IP69 - 218.32362

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.32362 SPINA MOBILE 32A 3P+T 2H IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde

  • Posizione ora - 2 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636268040

Codice prodotto

SCA218.32362

Cod. produttore

218.32362

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) verde

Posizione ora:

2 h

Colore identificativo:

Verde

Numero RAL:

7.035

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a vite