pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA218.1635 SPINA MOBILE 16A 3P+N+T 9H - 218.1635

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.1635 SPINA MOBILE 16A 3P+N+T 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636267890

Codice prodotto

SCA218.1635

Cod. produttore

218.1635

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite