pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA218.12535 SPINA MOBILE 125A 3P+N+T 9H - 218.12535

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636262529

Codice prodotto

SCA218.12535

Cod. produttore

218.12535

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

125A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello

SCAME PARRE SPA

Un prodotto SCAME PARRE SPA

Scopri la serie SCAME PARRE SPA