pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA218.12533.MIL SPINA MOBILE 125A 2P+T 6H IP66/IP67/IP69 - 218.12533.MIL

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.12533.MIL SPINA MOBILE 125A 2P+T 6H IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 8 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636343921

Codice prodotto

SCA218.12533.MIL

Cod. produttore

218.12533.MIL

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

sì

125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello