SCAME PARRE SPA - SCA213.63367 SPINA MOBILE 3P+T IP44 63A 5H 600-690V - 213.63367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
8001636296043
Codice prodotto
SCA213.63367
Cod. produttore
213.63367
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no


