SCAME PARRE SPA - SCA213.63336 SPINA MOBILE 2P+T IP44 63A 7H 480-500V - 213.63336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 kg CO₂eq
EAN
8001636295947
Codice prodotto
SCA213.63336
Cod. produttore
213.63336
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no