SCAME PARRE SPA - SCA213.63332 SPINA MOBILE 2P+T IP44 63A 2H >50V CA - 213.63332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 2 h
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8001636295961
Codice prodotto
SCA213.63332
Cod. produttore
213.63332
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no