SCAME PARRE SPA - SCA213.3231 SPINA MOBILE 3P+T IP44 32A 4H 100-130V - 213.3231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
8001636267661
Codice prodotto
SCA213.3231
Cod. produttore
213.3231
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no