SCAME PARRE SPA - SCA213.1637P.K SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 6H 346-415V - 213.1637P.K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8001636223896
Codice prodotto
SCA213.1637P.K
Cod. produttore
213.1637P.K
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Numero RAL:
9.011
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no