SCAME PARRE SPA - SCA213.1630.TR SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 4H 100-130V - 213.1630.TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8001636223827
Codice prodotto
SCA213.1630.TR
Cod. produttore
213.1630.TR
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no