SCAME PARRE SPA - SCA205.W37-S WALLBOX BE-W2 T2 5M 7KW LCD MID - 205.W37-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di carica - 7 kW
Numero dei punti di carica - 1
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 235 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636312439
Codice prodotto
SCA205.W37-S
Cod. produttore
205.W37-S
Produttore
SCA
Esecuzione collegamento lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di carica:
7 kW
Numero dei punti di carica:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
235 mm
Altezza:
370 mm
Profondità:
115 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08