pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.W36-B WALLBOX BE-W2 T2 7KW LCD - 205.W36-B

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.W36-B WALLBOX BE-W2 T2 7KW LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 7 kW

  • Larghezza - 235 mm

  • Altezza - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636311135

Codice prodotto

SCA205.W36-B

Cod. produttore

205.W36-B

Produttore

SCA

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

7 kW

Larghezza:

235 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

115 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK08

Stazione di ricarica E-Mobility SCAME PARRE serie/modello SCA205.W36-B - WALLBOX BE-W2 T2 7kW LCD