pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.T85-DAB WALL BOX BE-T LCD+MID+RFID+SBC+ROUTER

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.T85-DAB WALL BOX BE-T LCD+MID+RFID+SBC+ROUTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636159270

Codice prodotto

SCA205.T85-DAB

Cod. produttore

205.T85-DAB

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

245 mm

Altezza:

660 mm

Profondità:

120 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK09

Stazione di ricarica E-Mobility tipo/modello Scame Parre 205.T85-DAB - WALL BOX BE-T LCD MID RFID SBC ROUTER