pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.T52-UCB WALL BOX BE-T LCD+MID+RFID+SBC+PROTEZ. - 205.T52-UCB

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.T52-UCB WALL BOX BE-T LCD+MID+RFID+SBC+PROTEZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Larghezza - 245 mm

  • Altezza - 660 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636158518

Codice prodotto

SCA205.T52-UCB

Cod. produttore

205.T52-UCB

Produttore

SCA

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Larghezza:

245 mm

Altezza:

660 mm

Profondità:

120 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK09

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK09 Tipo 2 7,5m