pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.T119-BTN WALL BOX BE-T APP - 205.T119-BTN

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.T119-BTN WALL BOX BE-T APP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Larghezza - 245 mm

  • Altezza - 660 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636155494

Codice prodotto

SCA205.T119-BTN

Cod. produttore

205.T119-BTN

Produttore

SCA

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Larghezza:

245 mm

Altezza:

660 mm

Profondità:

120 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK09

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 230V 1P+N+T IP54 IK09