SCAME PARRE SPA - SCA205.B67-BB COLONNINA BE-B 2 PRESE T2 7,4KW - 205.B67-BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di carica - 7 kW
Larghezza - 300 mm
Altezza - 1.466 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636122670
Codice prodotto
SCA205.B67-BB
Cod. produttore
205.B67-BB
Produttore
SCA
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di carica:
7 kW
Larghezza:
300 mm
Altezza:
1.466 mm
Profondità:
300 mm
Materiale del corpo:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10