pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA165.40411.N PR. MULT. TREND 4XP30+8XBIV C/INT. - 165.40411.N

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA165.40411.N PR. MULT. TREND 4XP30+8XBIV C/INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - sì

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Sovratensore - no

  • Numero di prese Euro CEE7/16 - 0

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636240251

Codice prodotto

SCA165.40411.N

Cod. produttore

165.40411.N

Produttore

SCA

Con interruttore on/off:

sì

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Sovratensore:

no

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Senza alogeni:

sì

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

8

Sezione del filo:

1 mm²

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese, altre:

0

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Trasparente:

no

Codice RAL (simile):

7021

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

4

Inserto centrale ruotato:

no

Max. potenza allacciata:

3600 W

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

2P+T-16A-(S17) ANTRACITE 8x2P+T-16A-(P17/11) - 4x2P+T-16A-(P30)

Un prodotto SCAME PARRE SPA

Scopri la serie SCAME PARRE SPA