HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1PK2020 GOMITO IN PVDF 20X20 - 1PK2020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PVDF
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Tipologia - Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1 - DN 10
Angolo del gomito - 90 °
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
5414764022683
Codice prodotto
CPL1PK2020
Cod. produttore
1PK2020
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
PVDF
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Tipologia:
Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1:
DN 10
Angolo del gomito:
90 °
Diametro esterno collegamento 1:
20 mm
Forma:
Curvo
Protezione superficiale collegamento 1:
Non trattato
Ridotto:
no
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Materiale collegamento 2:
PVDF
Protezione superficiale collegamento 2:
Non trattato
Eccentrico:
no
Diametro esterno collegamento 2:
20 mm
Diametro nominale del collegamento 2:
DN 10
Trattamento superficiale collegamento 1:
Non trattato
Sistema specifico:
sì
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficiale collegamento 2:
Non trattato
Lunghezza:
62.5 mm
Materiale di tenuta:
EPDM
Con perno di buffer:
no
Raggio:
20 mm
Spessore della parete, collegamento 1:
0.7 mm
Lunghezza del collegamento 1:
49.3 mm
Con valvola di sfiato:
no
Sigillato:
no
Rapporto dimensionale standard (SDR):
0
Spessore della parete, collegamento 2:
0.7 mm
Lunghezza del collegamento 2:
49.3 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
25 mm
Con rubinetto/valvola di scarico:
no
Apertura chiave del dado di unione:
0 mm
Classe di rigidità anulare:
Altro
Valore Zeta:
1.87
Marchio di qualità FM:
no
Apertura chiave:
0 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
25 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Marchio di qualità LPCB:
no
Marchio di qualità ULC:
no
Marchio di qualità UL:
no


