INSET SPA - INSB11905 MSTN25 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Polipropilene (PP)
Protezione della superficie - Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito
Superficie lucidata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010730508792
Codice prodotto
INSB11905
Cod. produttore
B11905
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polipropilene (PP)
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Senza alogeni:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Tipologia:
Raccordo a innesto
Con funzione di blocco:
no
Tipo di funzione di blocco:
Altro
Per diametro del tubo nominale:
25 mm
In due parti:
no
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Colore:
Grigio
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Con filettatura esterna:
no
Con filettatura interna:
no
Divisibile:
no
Eccentrico:
no


