pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7803913 CUSCINO KBS SEALBAGS 1500 DF - 7803913

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT7803913 CUSCINO KBS SEALBAGS 1500 DF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Paratia morbida

  • Forma - Quadrato

  • Altezza esterna - 35 mm

  • Min. spessore del muro - 125 mm

  • Spessore min. del soffitto - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887041267

Codice prodotto

SAT7803913

Cod. produttore

7803913

Produttore

SAT

Tipologia:

Paratia morbida

Forma:

Quadrato

Altezza esterna:

35 mm

Min. spessore del muro:

125 mm

Spessore min. del soffitto:

150 mm

Adatto per il diametro max. del cavo:

16 mm

Adatto per pareti solide:

Adatto per soffitto solido:

Adatto per l'installazione a filo pavimento:

Adatto per l'installazione a filo soffitto:

Adatto per tubi in plastica vuoti:

Contenuto secchio/sacco:

1.5 kg

Sigillante KBS Foamcoat HS si usa per proteggere dall’incendio, all’interno di ambienti asciutti, pareti contenenti cavi elettrici in piccoli fasci, tubi combustibili, condotti metallici in combinazione con pannelli in lana di roccia KBS Ablative Panel. Testato secondo norme EN 1366-3:2005.