pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7803912 CUSCINO KBS SEALBAGS 720 DF - 7803912

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Paratia morbida

  • Forma - Quadrato

  • Spessore della piastra/lunghezza del prodotto - 180 mm

  • Contenuto secchio/sacco - 0.75 kg

  • Larghezza esterna - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887041250

Codice prodotto

SAT7803912

Cod. produttore

7803912

Produttore

SAT

Tipologia:

Paratia morbida

Forma:

Quadrato

Spessore della piastra/lunghezza del prodotto:

180 mm

Contenuto secchio/sacco:

0.75 kg

Larghezza esterna:

180 mm

Altezza esterna:

35 mm

Min. spessore del muro:

125 mm

Spessore min. del soffitto:

150 mm

Adatto per il diametro max. del cavo:

16 mm

Adatto per pareti solide:

Adatto per soffitto solido:

Adatto per l'installazione a filo pavimento:

Adatto per l'installazione a filo soffitto:

Adatto per tubi in plastica vuoti:

Ogni cuscino KBS SEALBAGS è formato da un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per l’azione del calore e diventano un blocco solido e resistente al fuoco REI 120 sul lato 18 cme REI 180 sul lato 34 cm.